Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 6020 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN400

  • ERIKS:13417557
  • Fabrikant:8716901072405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen
  • Machinekamers.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminiumbronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter tot 6 bar.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur, inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve".
  • Ook leverbaar met stalen of aluminiumbronzen huis.
  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
    Opslaan in lijst

    € 3.267,20/ stukexcl. btw

    € 3.953,31incl. btw

    Verwachte leverdatum - 25/06/2027

    Live bestelling volgen

    Kies je bezorgdatum

    Gratis levering vanaf € 150

    Merk
    ECON®
    Type
    6020
    Norm
    EN (DIN)
    Klepontwerp
    Centrisch
    Materiaal huis
    Nodulair gietijzer
    Kwaliteitsklasse
    EN-JS1030
    Oppervlaktebescherming
    Verf min. 60 µm
    Nom. binnendiameter
    DN400
    Aansluiting
    Monoflens
    Normering aansluiting
    EN (DIN)
    Druktrap artikel
    PN10
    Druktrap flens
    PN10
    Norm bouwlengte
    EN 558, Serie 20
    Inbouwlengte
    102 mm
    Bediening
    Vrij aseinde
    Norm topflens
    ISO 5211 Direct Mount
    Montageflens
    F12
    Voering huis
    Vast gevulkaniseerd
    Materiaal voering
    NBR
    Materiaal klepblad
    Aluminiumbrons
    Kwaliteitsklasse klepblad
    CC333G
    Materiaal spindel
    Roestvaststaal (RVS)
    Kwaliteitsklasse spindel
    1.4122
    Min. mediumtemperatuur (continu)
    -10 °C
    Max. mediumtemperatuur (continu)
    80 °C
    DN
    DN400
    H
    350 mm
    L
    102 mm
    Gewicht
    96.5 kg