Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5831 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN10 Lugtype DN200

  • ERIKS:12522918
  • Fabrikant:8716901030672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, lug type met centrische klep, doorlopende as en ingevulcaniseerde rubber voering, doorlopend over de flensafdichtingsvlakken. Huis voorzien van vier centreergaten en geschikt voor montage tussen flenzen volgens DIN PN 10/16 en ASME 150. Korte bouwlengte volgens ISO5752/EN558 basis series 20, API 609, DIN 3202 K1 en BS 5155. De klep wordt geleverd met een handgreep voor handmatige bediening. Het huis is voorzien van een topflens volgens ISO 5211 ten behoeve van montage van diverse handbedieningen of automatische bedieningen.ToepassingAlgemene industrie, water, gassen, koolwaterstoffen en licht corrosieve media
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5831
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Kantelhandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C