€ 754,00/ stukexcl. btw
€ 912,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/08/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 5830 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Duplex |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4470 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021+QT |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
DN | DN200 |
H | 204 mm |
L | 60 mm |
Gewicht | 19 kg |