Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5830 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN600

  • ERIKS:12726043
  • Fabrikant:8716901164766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Drinkwatersystemen tot maximaal 30°C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van KIWA-keur.
  • Ook leverbaar met dubbele asconstructie en speciaal gevormd klepblad ten behoeve van een extra lage stromingsweerstand.
  • Ook leverbaar met roestvaststalen klepblad.
Opslaan in lijst

€ 13.488,00/ stukexcl. btw

€ 16.320,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5830
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN600
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
154 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F16
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja