Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5823 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN300

  • ERIKS:14544598
  • Fabrikant:8716901146946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.333,60/ stukexcl. btw

€ 2.823,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/08/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5823
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 215N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
6900 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN300
Drukklasse
PN16
C
346 mm
H
460 mm
L
78 mm
M
300 mm
Gewicht
51 kg