Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5820 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN350

  • ERIKS:12726022
  • Fabrikant:8716901167071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Maritieme systemen als machinekamers, ballastsystemen en buitenboord afsluiters.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Geschikt als eindafsluiter voor het volledige drukbereik.
Bijzonderheden
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Afname mogelijk door Lloyd's, Bureau Veritas, DNV-GL, RINA en ABS.
  • Ook leverbaar met stalen, aluminium bronzen of aluminium huis.
Opslaan in lijst

€ 2.924,00/ stukexcl. btw

€ 3.538,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5820
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN350
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
78 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN350
H
315 mm
L
78 mm
Gewicht
57.5 kg