Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5732 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Wafer type DN80 - 3"

  • ERIKS:11813881
  • Fabrikant:8716901063953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen ofaluminiumbronzen huis.
Opslaan in lijst

€ 480,00/ stukexcl. btw

€ 580,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/05/2029

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5732
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN80 - 3"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C