Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5730 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Centrisch Vrij aseinde Wafer type PN16 Class 150 DN65

  • ERIKS:15111929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen als water, koolwaterstoffen en licht corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen of aluminium bronzen huis.
Opslaan in lijst

€ 171,15/ stukexcl. btw

€ 207,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®