Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5730 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN65

  • ERIKS:12726037
  • Fabrikant:8716901148650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Drinkwatersystemen tot maximaal 30°C.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van KIWA-keur.
  • Ook leverbaar met dubbele asconstructie en speciaal gevormd klepblad ten behoeve van een extra lage stromingsweerstand.
  • Ook leverbaar met roestvaststalen klepblad.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5730
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN65
H
126 mm
L
46 mm
Gewicht
3.5 kg