€ 4.076,00/ stukexcl. btw
€ 4.931,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 5723 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN400 - 16" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 102 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F12 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4122 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |