Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5723 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Wafer type DN400 - 16"

  • ERIKS:11813857
  • Fabrikant:8716901066497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Maritieme systemen.
  • Machinekamer systemen.
  • Ballastsystemen.
  • Vooral geschikt voor zeewater door aluminium-bronzen klepblad.
  • Geschikt voor vacuüm toepassingen en toepassingen met hoge stromingssnelheden.
Bijzonderheden

  • Robuuste constructie met doorlopende as en een aan het huis vast gevulkaniseerde voering.
  • Voorzien van Lloyd's type goedkeur (DN50 - DN400), inclusief toepassingen als "Fire main isolating valve" alleen voor NBR.
  • Ook leverbaar met stalen ofaluminium bronzen huis.
  • Met handgreep.
Opslaan in lijst

€ 4.076,00/ stukexcl. btw

€ 4.931,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5723
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN400 - 16"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
102 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C