€ 269,20/ stukexcl. btw
€ 325,73incl. btw
269 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 5721 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN6/10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 46 mm |
Bediening | Knijphandgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021+QT |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
DN | DN80 |
H | 196 mm |
L | 46 mm |
M | 248 mm |