Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN50

  • ERIKS:14506862
  • Fabrikant:8716901137623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,80/ stukexcl. btw

€ 235,71incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5721
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Kantelhandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN50
H
171 mm
L
43 mm
M
250 mm