Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5721 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Kantelhandgreep PN16 Wafer type DN65

  • ERIKS:14506857
  • Fabrikant:8716901137753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 238,00/ stukexcl. btw

€ 287,98incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5721
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN6/10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Kantelhandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN65
H
177 mm
L
46 mm
M
250 mm