€ 1.727,51/ stukexcl. btw
€ 2.090,29incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 5720 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN300 - 12" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 78 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F10 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4122 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
DN | DN300 |
H | 270 mm |
L | 78 mm |
Gewicht | 29.6 kg |