Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4993 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 - 8" |
Aansluiting | Wafer type |
Normering aansluiting | EN (DIN)/ ASME |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10/16 en Class 150 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 60 mm |
Bediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | PTFE/SIL |
Materiaal klepblad | PFA |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4469 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4469 |
Materiaal bediening | EN-JL1040 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
DN | DN200 |
C | 175 mm |
H | 308 mm |
L | 60 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 22.3 kg |