Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4991LUG |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Lugtype |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 20 |
Inbouwlengte | 43 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | PTFE/SIL |
Materiaal klepblad | PFA |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4469 |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4469 |
Materiaal bediening | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
DN | DN50 |
H | 185 mm |
L | 43 mm |
M | 272.5 mm |
Gewicht | 7.2 kg |