Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4991LUG Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Lugtype DN250

  • ERIKS:13684650
  • Fabrikant:8716901105578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassingsgebied
  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden
  • PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvaststalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4991LUG
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
PTFE/SIL
Materiaal klepblad
PFA
Kwaliteitsklasse klepblad
S355J2G3
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
DN
DN250
H
325 mm
L
68 mm
M
350 mm
Gewicht
48.7 kg