Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4991 Nodulair gietijzer/PFA/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150- 6"

  • ERIKS:14041666
  • Fabrikant:8716901113818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassingsgebied
  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.

Bijzonderheden
  • PFA bekleed klepblad en voorzien van een verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met onder andere roestvaststaal, roestvaststaal gepolijst, titanium of hastelloy klepblad.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvaststalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4991
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150 - 6"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
PTFE/SIL
Materiaal klepblad
PFA
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4469
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4469
Materiaal bediening
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
DN
DN150
H
272 mm
L
56 mm
M
272.5 mm
Gewicht
12.2 kg