Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4931 Nodulair gietijzer/Duplex/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 - 5"

  • ERIKS:12647309
  • Fabrikant:8716901088581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden

  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst

€ 1.638,80/ stukexcl. btw

€ 1.982,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4931