Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vlinderklep Type: 4931 Nodulai...
ECON® Vlinderklep Type: 4931 Nodulair gietijzer/Duplex/PTFE/SIL Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 - 4"
ERIKS:
14065870
Fabrikant:
8716901113931
Toepassingsgebied
Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
Verwisselbare voering.
Ook leverbaar met TFM voeringen.
Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Technische informatie
Documenten
Merk
ECON®
Type
4931
Bekijk alle varianten
Inloggen