Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4930LUG Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN250

  • ERIKS:13418987
  • Fabrikant:8716901174727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvast staal, gepolijst roestvast staal, Titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst

€ 6.902,00/ stukexcl. btw

€ 8.351,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4930LUG
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
68 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
PTFE/SIL
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
DN
DN250
H
270 mm
L
68 mm
Gewicht
46 kg