Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4930LUG Nodulair gietijzer/Duplex/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Lugtype DN40

  • ERIKS:13418971
  • Fabrikant:8716901176455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden
  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvast staal, gepolijst roestvast staal, Titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst

€ 1.331,10/ stukexcl. btw

€ 1.610,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4930LUG
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
33 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
PTFE/SIL
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4469
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4469
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
DN
DN40
H
94 mm
L
33 mm
Gewicht
3.1 kg