Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4930 Nodulair gietijzer/Duplex/PTFE/SIL Centrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN50 - 2"

  • ERIKS:12647246
  • Fabrikant:8716901174550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Zware industriële toepassingen als agressieve en corrosieve vloeistoffen en gassen.
Bijzonderheden

  • Verwisselbare voering.
  • Ook leverbaar met TFM voeringen.
  • Ook leverbaar met klepblad van onder andere roestvaststaal, gepolijst roestvast staal, titanium of Hastelloy.
  • Ook leverbaar met stalen, roestvast stalen, of kunststof huis.
Opslaan in lijst

€ 1.449,25/ stukexcl. btw

€ 1.753,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4930
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN50 - 2"
Aansluiting
Wafer type
Normering aansluiting
EN (DIN)/ ASME
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10/16 en Class 150
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
43 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
PTFE/SIL
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4469
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4469
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
DN
DN50
H
130 mm
L
43 mm
Gewicht
3 kg