Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4802 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Groef 219.1mm DN200

  • ERIKS:13492683
  • Fabrikant:8716901104496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 705,50/ stukexcl. btw

€ 853,66incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4802
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN200
Uitwendige buisdiameter aansluiting
219.1 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C