€ 155,00/ stukexcl. btw
€ 187,55incl. btw
41 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4801 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1030 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 76.1 mm |
Aansluiting | Groef |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Bediening | Knijphandgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Nodulair gietijzer EPDM bekleed |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |