Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 168.3mm DN150

  • ERIKS:13492676
  • Fabrikant:8716901104588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 439,50/ stukexcl. btw

€ 531,79incl. btw

47 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4801
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN150
Uitwendige buisdiameter aansluiting
168.3 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C