Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4801 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer EPDM bekleed/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Groef 114.3mm DN100

  • ERIKS:13492674
  • Fabrikant:8716901104526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,50/ stukexcl. btw

€ 321,26incl. btw

19 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4801
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1030
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
114.3 mm
Aansluiting
Groef
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Nodulair gietijzer EPDM bekleed
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C