Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4634ED KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Flens DN300 Switchbox Stuurventiel

  • ERIKS:13537577
  • Fabrikant:8716901116727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Samengebouwde vlinderklep, bestaande uit:
Econ® nodulair gietijzeren vlinderklep, type: 4630.
Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving, type: 7902.
Econ® eindstandsignalering, type: 79651.
Econ® snelheidsregelventiel, type: 7959.
Legris rechte inschroefkoppeling Ø8mm.
Econ® stuurventiel met rode led steker, type: 33580.

De Pneumatischebediende vlinderklep is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten:
Pneumatische stuurdruk is 6 bar, afsluiter schakelt minimaal enkele malen per dag.
Opbouw pneumatische aandrijving is volgens Eriks standaard “in line” gemonteerd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4634ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
178 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA850
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Materiaal bediening
Aluminium
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
Switchbox
Ja
Stuurventiel
Ja
DN
DN300
A
445 mm
B
372 mm
H
554 mm
L
178 mm
Gewicht
81 kg