Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4633 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Wormwielkast AB 880N PN10 Flens DN400

  • ERIKS:13516400
  • Fabrikant:8716901122841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4633
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
216 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 880N
Merk Aandrijving
ECON
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN400
A
565 mm
C
189 mm
H
442 mm
L
216 mm
M
400 mm
Gewicht
115 kg