Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Wormwielkast AB 215N PN10 Flens DN250

  • ERIKS:13535592
  • Fabrikant:8716901125309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.380,17/ stukexcl. btw

€ 1.670,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4633 HKV
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
165 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 215N
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN250
A
405 mm
C
159 mm
H
308 mm
L
165 mm
M
200 mm
Gewicht
51 kg