Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4633 HKV KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Wormwielkast AB 150N PN10 Flens DN150

  • ERIKS:13535590
  • Fabrikant:8716901124685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 667,54/ stukexcl. btw

€ 807,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4633 HKV
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
140 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 150N
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN150
A
285 mm
C
100 mm
H
234 mm
L
140 mm
M
100 mm
Gewicht
23 kg