Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4631 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN80

  • ERIKS:13188525
  • Fabrikant:8716901118349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4631
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
114 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN80
A
200 mm
H
190 mm
L
114 mm
M
232 mm
Gewicht
15 kg