€ 816,59/ stukexcl. btw
€ 988,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/06/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4631 HKV |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 250 µm |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 13 |
Inbouwlengte | 152 mm |
Bediening | Knijphandgreep |
Merk Aandrijving | ECON |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Duplex |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4470 |
Materiaal spindel | Duplex |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4462 |
PMO - maximum werkdruk | 10 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 30 °C |
KIWA | Ja |
DN | DN200 |
A | 343 mm |
H | 273 mm |
L | 152 mm |
M | 329 mm |
Gewicht | 36 kg |