Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4631 HKV KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN125

  • ERIKS:13535583
  • Fabrikant:8716901123503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 255,95/ stukexcl. btw

€ 309,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4631 HKV
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
108 mm
Bediening
Knijphandgreep
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN50
A
165 mm
H
175 mm
L
108 mm
M
232 mm
Gewicht
11 kg