Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4630 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS)/NBR Centrisch Vrij aseinde PN10 Flens DN400

  • ERIKS:12973493
  • Fabrikant:8716901070234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.600,00/ stukexcl. btw

€ 5.566,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4630
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN400
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
216 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F12
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4408
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN400
A
565 mm
H
350 mm
L
216 mm
Gewicht
101 kg