Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4630 Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Flens DN80

  • ERIKS:14115351
  • Fabrikant:8716901137210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 384,00/ stukexcl. btw

€ 464,64incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4630
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
114 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4462
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN80
A
200 mm
H
133 mm
L
114 mm
Gewicht
10.5 kg