Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Wormwielkast PN10 Flens DN200

  • ERIKS:14523329
  • Fabrikant:8716901140005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4623
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
152 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
Drukklasse
PN10
A
340 mm
C
159 mm
H
296 mm
L
152 mm
M
125 mm
Gewicht
37 kg