Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4623 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Wormwielkast PN10 Flens DN200

  • ERIKS:11813513
  • Fabrikant:8716901064240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4623
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
152 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Materiaal bediening
EN-JL1040
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C