Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4621 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Knijphandgreep PN10 Flens DN200

  • ERIKS:14189131
  • Fabrikant:8716901111524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.351,20/ stukexcl. btw

€ 1.634,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4621
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
152 mm
Bediening
Knijphandgreep
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
A
340 mm
H
289 mm
L
152 mm
M
324 mm