€ 705,20/ stukexcl. btw
€ 853,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4621 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 13 |
Inbouwlengte | 140 mm |
Bediening | Kantelhandgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F05 |
Montageflens 2 | F07 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | NBR |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4021+QT |
Materiaal bediening | EN-JS1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
DN | DN125 |
A | 250 mm |
H | 211 mm |
L | 140 mm |
M | 250 mm |