Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4620 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/NBR Centrisch Vrij aseinde PN16 Flens DN200

  • ERIKS:14115297
  • Fabrikant:8716901141361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.274,40/ stukexcl. btw

€ 1.542,02incl. btw

29 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4620
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
152 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
A
340 mm
H
204 mm
L
152 mm
Gewicht
33 kg