Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4620 Nodulair gietijzer/Aluminiumbrons/EPDM Centrisch Vrij aseinde PN16 Flens DN600

  • ERIKS:13418682
  • Fabrikant:8716901072290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15.128,00/ stukexcl. btw

€ 18.304,88incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4620
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN600
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
267 mm
Bediening
Vrij aseinde
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F16
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Aluminiumbrons
Kwaliteitsklasse klepblad
CC333G
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4122
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
DN
DN600
A
780 mm
H
465 mm
L
267 mm
Gewicht
231 kg