€ 7.120,00/ stukexcl. btw
€ 8.615,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 4620 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Verf min. 60 µm |
Nom. binnendiameter | DN450 |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN (DIN) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 13 |
Inbouwlengte | 222 mm |
Bediening | Vrij aseinde |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F14 |
Voering huis | Vast gevulkaniseerd |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | Aluminiumbrons |
Kwaliteitsklasse klepblad | CC333G |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4122 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
DN | DN450 |
A | 615 mm |
H | 375 mm |
L | 222 mm |
Gewicht | 154 kg |