€ 581,83/ stukexcl. btw
€ 704,01incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8007 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
Montageflens afsluiter | F14 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 36 mm |
Montageflens aandrijving | F14 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Hoogte | 120 mm |