Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR8 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F12 Vierkant 27mm

  • ERIKS:12360294
  • Fabrikant:8716901122599
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepasbaar voor ECON® type:
  • 2-delig geflensd, 7248, 7288, 7249, 7289, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • 2-delig draad, 7752ISO.
  • 1-delig geflensd, 7343, 7383.
  • 3-delig draad/las, 7444, 7544, 7644, 7654, 7611, 7621, 74441, 74442.
  • 3-weg draad, 7760.
  • 3-weg geflensd, 7281, 7291.
Opslaan in lijst

€ 565,25/ stukexcl. btw

€ 683,95incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8007
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Montageflens afsluiter
F12
As opname afsluiter
Vierkant
Afmeting as afsluiter
27 mm
Montageflens aandrijving
F12
As opname aandrijving
Vierkant
Hoogte
120 mm