€ 342,55/ stukexcl. btw
€ 414,49incl. btw
312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8007 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
Montageflens afsluiter | F10 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 22 mm |
Montageflens aandrijving | F10 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Hoogte | 100 mm |