Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR5 Type: 8007 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: ISO 5211 Direct Mount F07 Vierkant 14mm

  • ERIKS:12125475
  • Fabrikant:8716901122568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepasbaar voor ECON® type:
  • 2-delig geflensd, 7248, 7288, 7249, 7289, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • 2-delig draad, 7752ISO.
  • 1-delig geflensd, 7343, 7383.
  • 3-delig draad/las, 7444, 7544, 7644, 7654, 7611, 7621, 74441, 74442.
  • 3-weg draad, 7760.
  • 3-weg geflensd, 7281, 7291.
Opslaan in lijst

€ 176,80/ stukexcl. btw

€ 213,93incl. btw

1880 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8007
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Montageflens afsluiter
F07
As opname afsluiter
Vierkant
Afmeting as afsluiter
14 mm
Montageflens aandrijving
F05/F07
As opname aandrijving
Vierkant
Hoogte
100 mm