Eriks
ECON®

ECON® Verlengspindel Serie: GR5 Type: 7412 Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor: Premium kogelkraan F10 Vierkant 22mm DN volle doorlaat: 4"

  • ERIKS:13278998
  • Fabrikant:8716901220400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied:
  • Verlengspindel bij ECON® premium kogelkranen:
    • type: 7422/42, 7522/42, 7622/42 en 7722/42.
Bijzonderheden
  • ISO 5211 Direct Mount topflens.
  • Geschikt voor actuator montage.
Opslaan in lijst

€ 633,25/ stukexcl. btw

€ 766,23incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
7412
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
DN volle doorlaat
4"
Montageflens afsluiter
F10
As opname afsluiter
Vierkant
Afmeting as afsluiter
22 mm
Montageflens aandrijving
F10
As opname aandrijving
Vierkant
Met nippel
Ja
Materiaal huisafdichting
RPTFE
Geschikt vanaf bouwjaar
2017
Hoogte
100 mm