€ 560,15/ stukexcl. btw
€ 677,78incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 7411 |
Uitvoering | Verlengspindel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
DN volle doorlaat | 4" |
Montageflens afsluiter | F10 |
As opname afsluiter | Vierkant |
Afmeting as afsluiter | 22 mm |
Montageflens aandrijving | F10 |
As opname aandrijving | Vierkant |
Met nippel | Nee |
Materiaal huisafdichting | RPTFE |
Geschikt vanaf bouwjaar | 2017 |
Hoogte | 100 mm |